三商
マイクロティッシュグラインダー
肉厚ガラス製なので、ホモジナイズ中に破損する心配がありません。
チューブは平底で、自立が可能です。
PTFEライナー付フェノールキャップ付属。
精度(mm)
クリアランス:約0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42655123
K885490-0017
ベッスル:Φ6×148
0.3
¥
51,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655139
K885490-0019
ベッスル:Φ6×148
1
¥
53,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655148
K885490-0020
ベッスル:Φ9×165
3
¥
50,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655157
K885490-0021
ベッスル:Φ9×165
5
¥
63,130
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください