曜日別特売

フィルターホルダー25型用部品

フィルターホルダー25型用部品 - 三商フィルターホルダー25型用部品 - 三商フィルターホルダー25型用部品 - 三商フィルターホルダー25型用部品 - 三商フィルターホルダー25型用部品 - 三商フィルターホルダー25型用部品 - 三商フィルターホルダー25型用部品 - 三商
内容量1個
全7種類を絞り込む
種別
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
上部外径(Φmm)
胴外径(Φmm)
フランジ外径(Φmm)
フランジ内径(Φmm)
種別
フィルター
足外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
寸法(外径×厚さ)(mm)
メッシュ
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42655245-1510334202816.5ファンネル-------
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
42655254-------フィルタベースG-2付ガラスフィルター:G21058----
9,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655263-------フィルタベース サポートスクリーン用-1058----
7,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655279-------サポートスクリーン---ステンレス19.5×3呼び100-
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42655288-------PTFEパッキン-------
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655297-------穴あきシリコン栓 No.8 ブルー------10
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
42655306-------クランプ-------
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする