三商
共通冷却器 蛇管 200mm
冷却部長さ(mm)
200
外径(Φmm)
30
ゴム止外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上部共通
下部共通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42657309
-
15/25
15/25
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42657318
-
19/38
19/38
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください