| 42660888 | 18S | バイオカラム Φ18mmタイプ | シリコン | | |
|
| 42660897 | 18N | バイオカラム Φ18mmタイプ | ニトリル | | |
|
| 42660906 | 18T | バイオカラム Φ18mmタイプ | PTFEコーティングバイトン | | ¥23,800 | ¥22,980 | ¥25,278(税込) |
| |
|
| 42660915 | 30S | バイオカラム Φ30mmタイプ | シリコン | | |
|
| 42660924 | 30N | バイオカラム Φ30mmタイプ | ニトリル | | |
|
| 42660933 | 30T | バイオカラム Φ30mmタイプ | PTFEコーティングバイトン | | ¥28,000 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 42660949 | 50S | バイオカラム Φ50mmタイプ | シリコン | | |
|
| 42660958 | 50N | バイオカラム Φ50mmタイプ | ニトリル | | |
|
| 42660967 | 50T | バイオカラム Φ50mmタイプ | PTFEコーティングバイトン | | ¥35,000 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| |
|