バイオカラムフィルター

バイオカラムフィルター - 三商
内容量1セット(10枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
細孔径
寸法(mm)
フィルター
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4266097618G1100~130μΦ18×3G1 ガラスフィルターバイオカラム Φ18mmタイプ
16,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
4266098518G240~60μΦ18×3G2 ガラスフィルターバイオカラム Φ18mmタイプ
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
4266099418G320~40μΦ18×3G3 ガラスフィルターバイオカラム Φ18mmタイプ
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
4266100318G45~40μΦ18×3G4 ガラスフィルターバイオカラム Φ18mmタイプ
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
4266101918SUS80~100μΦ18×3焼結ステンレス フィルターバイオカラム Φ18mmタイプ
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
4266102830G1100~130μΦ30×3G1 ガラスフィルターバイオカラム Φ30mmタイプ
19,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
4266103730G240~60μΦ30×3G2 ガラスフィルターバイオカラム Φ30mmタイプ
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
4266104630G320~40μΦ30×3G3 ガラスフィルターバイオカラム Φ30mmタイプ
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
4266105530G45~40μΦ30×3G4 ガラスフィルターバイオカラム Φ30mmタイプ
19,600
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
4266106430SUS80~100μΦ30×3焼結ステンレス フィルターバイオカラム Φ30mmタイプ
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4266107350G1100~130μΦ50×4G1 ガラスフィルターバイオカラム Φ50mmタイプ
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4266108950G240~60μΦ50×4G2 ガラスフィルターバイオカラム Φ50mmタイプ
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
4266109850G320~40μΦ50×4G3 ガラスフィルターバイオカラム Φ50mmタイプ
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4266110750G45~40μΦ50×4G4 ガラスフィルターバイオカラム Φ50mmタイプ
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4266111650SUS80~100μΦ50×4焼結ステンレス フィルターバイオカラム Φ50mmタイプ
74,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする