曜日別特売

ガラス血液反応板

ガラス血液反応板 - 三商
厚さ(mm)5穴径(Φmm)22穴深さ(mm)1.6内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42663435-26×761ツ穴
700
699
769(税込)
当日出荷
42663444-26×762ツ穴
850
849
934(税込)
当日出荷
42663453-35×1003ツ穴
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
42663469-35×1204ツ穴
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
42663478-35×1505ツ穴
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42663487-35×1806ツ穴
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
42663496-75×906ツ穴(2列)
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
42663505-35×30010ツ穴
3,350
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
42663514-75×15010ツ穴(2列)
3,350
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
42663523-35×36012ツ穴
4,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
42663539-75×18012ツ穴(2列)
4,200
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
42663548-75×30020ツ穴
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする