三商
プレパラートボックス100枚用
コルクの敷板付
種別
100枚用
寸法(mm)
208×172×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42663593
-
ABS(フタPS)
本体:黒、フタ:透明
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
42663609
-
ABS
本体:黒、フタ:黒
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください