三商
プレパラートボックス 50枚用
種別
50枚用
材質
ABS
寸法(mm)
208×93×30
色
本体:黒、フタ:黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42663846
-
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください