曜日別特売

ビルケルチルク血球計算盤

ビルケルチルク血球計算盤 - 三商

用途:赤血球、白血球、血小板算定ほか

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
検定
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42665054-ビルケルチュルク血球計算器 標準 セットJIS 日本血液検査器械検定協会検定品計算盤×1、赤血球・白血球ピペット各×1、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具ケース×1
32,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42665063-ビルケルチュルク血球計算器 標準 セットJHS 日本血液検査器械検定協会検定品計算盤×1、赤血球・白血球ピペット各×1、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具ケース×1、検定証×1
54,500
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42665079-ビルケルチュルク血球計算器 ブライトライン セットJHS 日本血液検査器械検定協会検定品計算盤×1、赤血球・白血球ピペット各×1、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具ケース×1、検定証×1
59,500
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42665088-ビルケルチュルク血球計算盤 標準 盤のみJIS 社内検定品計算盤×1、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具ケース×1
26,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42665097-ビルケルチュルク血球計算盤 標準 盤のみJHS 日本血液検査器械検定協会検定品計算盤×1、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具ケース×1、検定証×1
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42665106-ビルケルチュルク血球計算盤 ブライトライン 盤のみJHS 日本血液検査器械検定協会検定品計算盤×1、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具ケース×1、検定証×1
51,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする