三商
プラスチックキュベット
スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。
各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)
10
高さ外寸(mm)
45
長さ外寸(mm)
12
幅外寸(mm)
12
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42665779
-
ポリスチレン
4.5
スタンダード
¥
3,480
¥
3,459
¥
3,805
(税込)
当日出荷
42665788
-
メタクリレート
4.5
スタンダード
¥
3,800
¥
3,639
¥
4,003
(税込)
当日出荷
42665797
-
ポリスチレン
1.5
セミミクロ
¥
3,640
¥
3,639
¥
4,003
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42665806
-
メタクリレート
1.5
セミミクロ
¥
4,640
¥
4,549
¥
5,004
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください