三商
プラスチックキュベット
四面透明型はどの方向からも測定でき、蛍光分析、濁度分析に適しています。
各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
タイプ
四面透明
容量(mL)
4.5
光路長(mm)
10
高さ外寸(mm)
45
幅外寸(mm)
12
長さ外寸(mm)
12
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42665815
-
ポリスチレン
¥
3,654
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
42665824
-
メタクリレート
¥
6,112
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください