曜日別特売

SNねじ口瓶

SNねじ口瓶 - 三商
(1件のレビュー)

赤キャップポリ中栓付

全6種類を絞り込む
容量(満杯)(mL)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(満杯)(mL)
質量(g)
規格
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42668999-1セット(100個)123120100111
12,210
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42669017-1セット(25個)555250500183
7,600
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
42669035-1セット(50個)258210250B130.5
15,450
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42669044-1セット(25個)555250500B183
6,450
6,398
7,038(税込)
当日出荷
42669008-1セット(50個)265190250161
10,230
取扱い終了
代替品有
42669026-1セット(100個)123120100B111
12,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42669008-42668213-- ガラス細口ねじ口瓶 白 三商 42668213ガラス細口ねじ口瓶 白三商1セット(50個)
8,798
税込9,678
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42669044
2022-06-27
用途: アルコールの保管
鎌田醤油株式会社製造業

瓶表面に凹凸がなく、封印シールがしっかり貼れる所が良い(滑り止めの粒々が表面にあるタイプは、シールがすぐ剥がれる)。フタ側面の滑り止めも平面が多く、細かい溝が彫られているタイプより封印シールが貼りやすいが、平面部分が1cmくらいある部分が対面2カ所にあってくれるとなお良い(封印シールがしっかり貼れるので)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする