三商
目詰まり除去ブラシ
材質
毛:ナイロン、ブラシ台:PE
全高(mm)
55
毛丈(mm)
35
台座径(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全高(mm)
毛の細さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42670024
JNB-1
ふるいの目開き:500μm以上
55
0.5
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42670033
JNB-2
ふるいの目開き:425~125μm
55
0.4
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
42670049
JNB-3
ふるいの目開き:106~63μm
55
0.3
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42670058
JNB-4
ふるいの目開き:53μm以下
55
0.2
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください