三商
ピティスプーン ヘラ型
やわらかいシリコンゴム製のスプーンにナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。
容器内の中身をかき出す際に便利です。
材質
ハンドル:ナイロン66、スプーン:シリコンゴム、芯:ナイロン6
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42670304
-
179
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42670313
-
159
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください