三商
フイルターネット
材質
ポリエチレンPE
幅(cm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
目開き(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42670898
PE-200
目:200
76×168
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42670907
PE-180
目:180
90×168
¥
5,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42670916
PE-150
目:150
125×163
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42670934
PE-120
目:120
158×212
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42670943
PE-100
目:100
184×274
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42670959
PE-80
目:80
257×266
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42670968
PE-70
目:70
280×303
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
42670977
PE-60
目:60
335×367
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42670986
PE-50
目:50
392×423
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42670995
PE-40
目:40
503×549
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42671004
PE-30
目:30
718×806
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42671013
PE-24
目:24
925
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42671029
PE-18
目:18
1242
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42671038
PE-14
目:14
1572
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42671047
PE-8
目:8
3083
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42671056
PE-5
目:5
4310
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310