三商
フィルターネット
材質
ポリエチレンPE
規格
目:140
幅(cm)
102
目開き(μm)
140×176
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42670925
PE-140
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください