三商
プラスチック匙 白
材質
ABS
色
白
サイズ
3本組(大・中・小)
さじ幅(mm)
大:10・25、中:9・23、小:9・19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42671853
-
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください