三商
ビューレット挟 スチール製
種別
1個掛
材質
スチール製
全長(mm)
150
適合管径(Φmm)
~12
支柱径(Φmm)
8~14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42672824
018.05.001
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください