三商
セーフティリング
三角・丸底・茄子形フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止に!
鋳鉄にビニールコーティング(3mmt)したもので、水槽内での使用温度範囲は-20℃~+110℃です(直火は不可)。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
適合フラスコ
内径(上部/下部)(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42674958
SR-1
黄
500
85×25
三角フラスコ50mL、茄子形フラスコ100mL、丸底フラスコ100mL
53×36
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42674967
SR-2
橙
640
98×25
三角フラスコ100mL、茄子形フラスコ200mL、丸底フラスコ200mL
62×48
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42674976
SR-3
赤
670
108×26
三角フラスコ200mL、茄子形フラスコ300・500mL、丸底フラスコ300・500mL
75×60
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42674985
SR-4
緑
900
118×29
三角フラスコ300mL、茄子形フラスコ500mL、丸底フラスコ500mL
83×69
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42674994
SR-5
青
950
128×29
三角フラスコ500mL、茄子形フラスコ1~2L、丸底フラスコ1~2L
96×83
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください