三商
ステンレス真空断熱ウォーターバス
オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。
マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。
コルク栓別売。
材質
外筒 SUS304、内筒 SUS316
内径(Φmm)
100
全高(mm)
95
外径(Φmm)
123
内高(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42675344
D-600
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください