三商
ESDセラミックピンセット
静電気対策を施したセラミックピンセット。
ステンレスの約1/10の熱電導率で熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
全長(mm)
128
材質
本体:ステンレス、チップ:ジルコニアセラミック
質量(g)
22
耐熱温度(℃)
1200
先端幅(mm)
0.8
接地抵抗(Ω)
Rg<1×10
1
2
内容量
1個
注意
※耐熱温度はチップ部分。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678747
P-646-D
¥
6,860
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください