三商
外科剪刀 直型
鍛造、加工、研磨を全て国内で行っています。
職人が丁寧にハンドメイドで製造した確かな製品です。
外せるタイプなので洗浄や乾燥にも便利です。
材質
ステンレス鋼
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00231001008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42679097
-
140
両鈍 ハズシ
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42679106
-
180
両鈍 ハズシ
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42679115
-
140
両尖 ハズシ
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42679124
-
180
両尖 ハズシ
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42679133
-
140
片尖 ハズシ
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42679149
-
180
片尖 ハズシ
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください