三商
外科剪刀
若干耐久性が劣りますが、従来品と比べコスト面に優れています。
ネジ止タイプ。
全長(mm)
145
材質
SUS410
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X0023700B002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42679194
S-1
両鈍 直剪刀
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42679219
S-3
両鋭 直剪刀
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
42679228
S-4
両鋭 反剪刀
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
42679237
S-5
片鈍片鋭 直剪刀
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42679246
S-6
片鈍片鋭 反剪刀
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42679203
S-2
両鈍 反剪刀
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください