三商
眼科剪刀
若干耐久性が劣りますが、従来品と比べコスト面に優れています。
ネジ止タイプ。
全長(mm)
115
材質
SUS410
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X0023700B002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42679264
S-8
両鋭 反剪刀
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
42679255
S-7
両鋭 直剪刀
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください