三商
ラボ缶R
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。
パッキン付のネジフタで密閉できます。
270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質
缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
表面処理
外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42681163
LC-01R
1
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42681179
LC-02R
2
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42681188
LC-03R
3
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42681197
LC-05R
5
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42681206
LC-10R
10
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください