三商
そるべん缶
ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。
注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。
通気バルブを備えています。
材質
缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート
寸法(Φmm)
【注入口/注出口】42/9.5(内径)
表面処理
外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42681215
SSC-01
1
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42681224
SSC-02
2
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42681233
SSC-03
3
¥
34,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42681249
SSC-05
5
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42681258
SSC-10
10
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください