三商
へルール式広口ボトル
クランプで締め込む為、外気を嫌うもの等の保存・運搬に適しています。
口径がΦ97.6mmと広いので洗浄が容易です。
材質
本体・キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13
表面処理
内外面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42681294
PSH-12
2
¥
55,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42681303
PSH-16
5
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42681319
PSH-21
10
¥
68,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください