三商
ステンレスボトル
貴重な液体の保存、運搬に適しています。
材質
本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)
表面処理
内面:酸洗、外面:バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42681337
PS-8
0.5
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42681355
PS-12
2
¥
27,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42681364
PS-18
5
¥
34,900
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42681373
PS-22
10
¥
42,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42681346
PS-10
1
¥
16,500
取扱い終了
42681328
PS-6
0.2
¥
22,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください