三商
ステンレスタンク用キャスター
材質
台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車
ストッパー
キャスターストッパー付(2個)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
耐荷重(kg)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42683534
KM-36
367
163
360
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42683543
KM-39
394
163
390
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42683559
KM-43
437
195
430
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42683568
KM-47
477
195
470
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください