三商
ステンレスタンク用キャスター
材質
台車:SUS304、キャスター:SSクロームメッキ、ゴム車
内径(Φmm)
578
耐荷重(kg)
390
ストッパー
キャスターストッパー付(2個)
適合径(Φmm)
565
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42683577
KM-565
¥
57,700
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください