曜日別特売

ラボ・ボトル(加圧ボトル)

ラボ・ボトル(加圧ボトル) - 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル) - 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル) - 三商

貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。
最高使用圧力0.68MPa。
標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。

仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.4口径(Φmm)108内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42683787-1
64,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
42683796-2
71,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
42683805-3
96,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42683814-5
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42683823-10
153,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42683839-20
193,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42683848-30
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする