三商
ステンレス小型ロート
足部に空気抜き加工がしてあり、移し替えがスムーズにできます。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全高(mm)
上内径(Φmm)
足上外径(Φmm)
足下外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42684697
-
30
29
30
14
10
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
42684706
-
45
35
45
14
10
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
42684819
-
150
110
145
30
15
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
42684715
-
120
100
115
23
15
¥
1,680
取扱い終了
代替品有
42684724
-
90
72
87
20
11
¥
1,490
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください