三商
石油缶用ロート
使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質
SUS304
足長(mm)
90
足外径(Φmm)
27.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42684925
-
Φ150A
70
40
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42684934
-
Φ240A
72
50
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42684943
-
Φ300A
72
50
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください