三商
ドラム缶用ロート
使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質
SUS304
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
50
足長(mm)
90
足外径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42684959
-
Φ240B
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42684968
-
Φ300B
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください