三商
木柄付 水柄杓
材質
SUS304、柄部分:栓の木
柄長さ(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
上内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42685187
-
大
75
166
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42685196
-
中
76
152
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42685205
-
小
70
132
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください