曜日別特売

ステンレス密閉容器 バンド式

ステンレス密閉容器 バンド式 - 三商

本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。
本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。
容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。
シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。

材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42688048CTL-2410
26,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42688057CTL-3020
30,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42688066CTL-3636
45,800
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42688075CTL-3945
51,300
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42688084CTL-4365
60,200
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42688093CTL-4780
73,700
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42688109CTL-47H100
78,100
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする