三商
ステンレス持手付ロート
持ち手寸法(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全高(mm)
上内径(Φmm)
足上外径(Φmm)
足下外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42688678
-
30
29
30
14
10
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42688687
-
45
35
45
14
10
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42688696
-
90
72
87
20
11
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42688705
-
120
100
115
23
15
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください