三商
ステンレスパンチング消毒カゴ
材質
ステンレス
形状
角型
穴径(Φmm)
パンチング:6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42688836
ASY-91-S
70
180×120
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42688845
ASY-91-L
80
240×120
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42688854
ASY-92-S
55
205×90
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42688863
ASY-92-L
65
260×100
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください