三商
ステンレス密閉容器 バンド式
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。
本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。
シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
袴付。
材質
SUS304
厚さ(mm)
1.2
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
内容量
1個
注意
※高さは袴(30mm)を含む高さです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42689274
CTL-565
150
¥
101,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689283
CTL-565H
200
¥
114,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください