曜日別特売

蛇口付汎用容器

蛇口付汎用容器 - 三商

容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。
同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。
小分けしたい時に便利です。

材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨内容量1個
注意
※蓋はストック蓋になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42689335ST-W-2410
28,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689344ST-W-3020
33,900
33,880
37,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689676ST-W-184
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689685ST-W-217
26,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689694ST-W-2715
31,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689703ST-W-3325
37,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689719ST-W-4365
53,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689728ST-W-47H100
68,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689353ST-W-3636
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42689353ST-W-3639598693ST-W-36ST-W-36 ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業) 39598693ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする