三商
蛇口付密閉容器
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。
同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。
小分けしたい時に便利です。
密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様
シリコンパッキン付
材質
SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR
呼び径
蛇口:13(寒冷地仕様)
表面処理
内外面バフ研磨
内容量
1個
全9種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
4
7
10
15
20
25
36
65
100
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42689369
CTH-W-24
10
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689378
CTH-W-30
20
¥
38,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689387
CTH-W-36
36
¥
47,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689764
CTH-W-18
4
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689773
CTH-W-21
7
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689789
CTH-W-27
15
¥
35,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689798
CTH-W-33
25
¥
43,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689807
CTH-W-43
65
¥
60,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689816
CTH-W-47H
100
¥
78,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください