タンク台車

タンク台車 - 三商
材質台車:SUS304、タイヤ:ナイロン製(ストッパー2個付)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径×深さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42689466-330mm用335×40120
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689493-450mm用455×45120
18,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
42689518-550mm用555×50160
26,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689527-600mm用605×50160
29,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689457-300mm用305×40120
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
42689509-500mm用505×50120
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
42689475-360mm用365×45120
15,700
取扱い終了
返品不可
42689484-400mm用405×45120
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42689457-02907746419-32-03-01- 運搬用タンク台車 SUS304製 サンダイヤ 02907746運搬用タンク台車 SUS304製サンダイヤ1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
42689509-02907791419-32-03-06- 運搬用タンク台車 SUS304製 サンダイヤ 02907791運搬用タンク台車 SUS304製サンダイヤ1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする