三商
クリーンバスケットボトム
開閉時に便利なスライド式のフタで壊れにくく丈夫です。
取っ手が長く、機械への出し入れも楽にできます。
スタッキング可能で、未使用時も効率的な収納ができます。
材質
SUS304(電解研磨処理)
形状
角型
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
345×310
網目(mm)
2.38
内容量
1個
注意
※取っ手折りたたみ時のサイズです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42689649
H80
85
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689658
H100
100
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42689667
H160
160
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください