三商
ヘルール式316Lストレートボトル
クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。
キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
材質
本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム
表面処理
内外面バフ研磨
内容量
1個
注意
※全高は取手を含む高さです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42690236
PSO-0.1
0.1
¥
38,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42690245
PSO-0.2
0.2
¥
45,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42690254
PSO-0.5
0.5
¥
52,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42690263
PSO-1
1
¥
64,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください