三商
正角缶 ケミカルコック付
中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
容量(L)
20
材質
本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
高さ(mm)
370
口内径(Φmm)
50
コック
20A
胴寸(mm)
260×260
コック外径(Φmm)
約17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42690787
-
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください