三商
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
遮光性に優れます。
20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)
20
材質
本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)
450
外径(Φmm)
305
口内径(Φmm)
99
コック
20A
コック外径(Φmm)
約17.5
内容量
1個
注意
※全高はキャップを含めた寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42691137
-
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください