曜日別特売

シールドコンテナー

シールドコンテナー - 三商シールドコンテナー - 三商シールドコンテナー - 三商シールドコンテナー - 三商
(3件のレビュー)

金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。
大容量タイプ。
スタッキング可能。

材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42691295SLC-13C13295×443×159245×365×140
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
42691313SLC-22C24379×545×178319×449×155
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
特別運賃
42691304SLC-25C23295×443×259238×358×240
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
42691329SLC-45C43379×545×322309×439×300
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: コーティング材の塗布トレイとして
建設業・工事業

モップがぴったり過ぎて余裕がなく使いずらかったです。
溶剤の臭いが漏れる事なく移動できるのが良かったのですが…
いけるかなぁ~と思ったんですが、あまりにもカツカツでした。

対象商品 : 42691329
2024-08-19
用途: 材料を入れる為

密閉性があるのに容量が大きいので大変助かっています。

対象商品 : 42691295
2021-10-06
用途: 揮発性薬品をしみ込ませた紙の保管に

ある程度密閉できる梱包箱を探してました。
手頃な価格で、隙間なくフタが出来るので良かったです。
もうひと回り小さいサイズがあれば5つ★でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする