三商
ターキーミニスプレー
(1件のレビュー)
液体を噴霧状にスプレーできます。
携帯に便利なカバーキャップ付。
内容量
1セット(100個)
注意
※全高はカバーキャップを付けたサイズとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
材質
色
全高(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42691408
-
20
PET
透明
87
26
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42691417
-
30
PET
透明
91.5
32
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42691426
-
30
PE
乳白
92.5
31
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42691435
-
30
PE
原色
92.5
31
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください