三商
プロスプレー
先端のノズルを回すことにより、噴霧量の調節が可能です。
5万回以上の噴霧に耐える堅牢な作りです。
噴霧角度0~60°。
容量(mL)
500
材質
PP・PE・SUS・PA、Oリング:NBR
穴径(Φmm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42691846
-
赤
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42691934
-
青
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください