曜日別特売

PTFEパンチングシート

PTFEパンチングシート - 三商PTFEパンチングシート - 三商PTFEパンチングシート - 三商

任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。

厚さ(mm)0.5内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
穴径(Φmm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42692458-0.5300×10003.010.0×6.0
29,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692467-0.5300×10005.07.0
29,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692476-0.5500×5000.751
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692485-0.5500×50011.5
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692494-0.5500×5001.53.5×2.47
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692503-0.5500×50023.2
22,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
42692519-0.5300×3000.751
6,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692528-0.5300×30011.5
6,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692537-0.5300×3001.53.5×2.47
6,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692546-0.5300×30023.2
6,400
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692686-0.5500×10003.010.0×6.0
42,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
42692695-0.5500×10005.07.0
42,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする